Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspültabs Multi Funktion XXL Karton 20 g 500er 20 g Tabs, ca. 500 Spülertabs im Karton


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-6510261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10261
EAN/GTIN:
     4260481112432
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Spülmaschinentabs vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Unsere Geschirr-Reiniger-Tabs Multi Funktion sorgen selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen für ein optimales Reinigungsergebnis und sind dabei schonend zu Geschirr und Dekor. Ungefähr 500 Tabs je Karton! 12 Funktionenn in nur einem Tab!: 1. Der Reiniger, 2. Der Fettlöser, 3. Der Klarspüler, 4. Der Glasschutz, 5. Die Salzfunktion, 6. Der Metallschutz, 7. Die Edelstahl- pflege, 8. Der Antikalkschutz, 9. Das Niedrigtemperatur- system, 10. Der Maschinenschutz, 11. Der Geruchs- neutralisierer, 12. Der extra Trockeneffekt. verpackt in einer Aufreißfolie, nicht wasserlöslich
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
500 Tabs
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Geschirrspülmaschinen-Tab, Geschirrspültabs, Spülmaschinen-Tabs, Spülmaschinentabs, maschinenspülmittel, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, ReinigungsBerater, Geschirrspülertabs, Spültabs, Besteckreiniger, Geschirrreiniger, Geschirrtabs, Maschinenspültabs, Geschirrspültaps, Geschirrtapps, Spülmaschinentaps, Küchentabs, Küchentaps, Gläserspültabs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 500 Tabs (ab € 0,05638* pro Tab)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 43,58*
€ 51,86
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 41,45*
€ 49,33
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 40,36*
€ 48,03
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 39,49*
€ 46,99
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 38,40*
€ 45,70
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 37,33*
€ 44,42
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 36,77*
€ 43,76
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 36,30*
€ 43,20
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 28,19*
€ 33,55
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.