| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-651030710 Herst.-Nr.: 100307-010-000 EAN/GTIN: 4029888000816 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Reinigung von Pissoir-Becken und -Rinnen sowie anderen keramischen sanitären Objekten. Urinex entfernt Urin- und Kalkstein sowie Rostablagerungen von keramischen Oberflächen Für die schnelle und effektive Grundreinigung geeignet. - unentbehrlich auf stark frequentierten Toiletten - mit Salzsäure-Anteil - nicht für Armaturen und eloxierte Oberflächen geeignet - nur für säurebeständige Oberflächen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H335: Kann die Atemwege reizen. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 10 L | Art: | Kalklöser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 10l, badreiniger, sanitärreiniger eilfix, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Becker Chemie, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Sani Reiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Urin Stein, Urin Stein Löser, 10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |