Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühlraumreiniger Langguth IN22 10 L wirksam bis minus 30 Grad C, Spezialreiniger für Kühlhäuser


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-6510466
Hersteller:
     Langguth
Herst.-Nr.:
     10466
EAN/GTIN:
     4038409104667
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tiefkühlreiniger
tiefkühlreiniger
Langguth IN 22 KHR Kühlhausreiniger, Tiefkühlhausreiniger ist ein Spezialreiniger zur Reinigung von Oberflächen bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celcius. Der Kühlhausreiniger entfernt ölige und fettige Verschmutzungen und reinigt selbst stark verschmutzte Böden und Oberflächen. Für den Reinigungsprozess kann die Temperatur im Kühlhaus beibehalten werden, ohne dass das Reinigungsmittel gefriert, ein Abtauen ist nicht nötig. Der Langguth Kühlhausreiniger IN22 kann auf allen wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen wie z.B. Fliesen, Estrich, Beton, Aluminium, Edelstahl, etc. verwendet werden. Weitere Details zu diesem Kühlhausreiniger finden Sie in den Produktdatenblättern.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Art:
Tiefkühlraumreiniger
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Langguth, Kühlhausreiniger, Gefrierschrank, Eisschrank, Kühlreiniger, Tiefkühlraum Reiniger, Tiefkühlraum Reinigen, KR42, KR42 KHR, IN22, IN 22Fettlöser, Backofenreiniger, Küchenreiniger, Entkalker, Reinigungsmittel, 10L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 81,26*
€ 96,70
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 78,07*
€ 92,90
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 75,06*
€ 89,32
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 73,80*
€ 87,82
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 70,83*
€ 84,29
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 67,86*
€ 80,75
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 67,14*
€ 79,90
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 66,44*
€ 79,06
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 48,81*
€ 58,08
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.