| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651298304 Herst.-Nr.: 12938004 EAN/GTIN: 4260029170634 |
| | |
|
| | |
| Der Variomat M Druckhebelspender ist eine robuste Metallausführung und kann auf Wunsch mit einem Schloss zum Schutz vor Diebstahl ausgerüstert werden. Geeignet ist der Variomat M für den Einsatz von 1 L und 2 L Varioflaschen mit Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukten sowie Desinfektionsmitteln der Marke Peter Greven. Es wird eine optimale Restentleerung erzielt, da sich die Varioflaschen bei der Entnahme zusammenziehen. Breite: ca. 135 mm Höhe inkl. Bügel: ca. 320 mm Tiefe: ca. 130 mm Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl/Kunststoff | Volumen: | 1 L / 2 L | Befüllung: | Patronenbefüllung | Systemart: | Druckhebelspender | geeignet für: | Flüssigseife und Flüssigpaste |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Gehörschutz-Spender, Gehörschutzspender, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Industrie-Seifenspender, Industrieseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spender Hautcreme, Spender Hautschutzcreme, Station Hautschutzcreme, Wandspender Hautschutzcreme, hautschutzcreme lindesa, industrie seifenspender, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, Peter Greven, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Druckspender, Cremespender, Pastenspender, Handwaschpastenspender |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,76* | € 86,11* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,72* | € 86,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,94* | € 87,07* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,58* | € 91,70* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 92,29* | € 126,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 92,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|