| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-6513042003 Herst.-Nr.: 13042003 EAN/GTIN: 4260029170795 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Ligana Multi-tec Hautschutzlotion ist mit dualistischem Wirkungsprinzip, die bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen eingesetzt wird. Bei richtiger Anwendung hinterlässt die Schutzlotion keine Spuren auf Werkzeugen oder Werkstücken. Die Emulsion ist frei von Silikonöl. Geeignet ist die Ligana Multi-tec Speziallotion bei häufig wechselnden oder nicht klar definierten Hautgefährdungen sowie bei mechanischer Belastung der Haut wie durch Glasfasern, Werkzeug, Kartonagen oder Drahtwolle. Anwendung: Die Lotion wird auf die vorgereinigten Hautpartien aufgetragen. Einfach die Schutzlotion in geringer Menge gleichmäßig verteilen, dabei auf gefährdete Hautbereiche achten. Die Anwendung der Ligana Multi-tec Speziallotion bei längerer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 2 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ivraxo handlotion 2000ml, handlotion, lindesa handlotion, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Peter Greven, Hautschutzcreme, Schutzcreme, Handschutz, Handschutzcreme, Hautpflege, Multi Tec, Peter Greven Ligana Multi tec, Hautcreme, Hautpflegeprodukte, 2L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (23) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,62* | € 39,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,76* | € 39,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,80* | € 39,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Flasche | Frei Haus | ab € 35,11* | € 41,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 5,00* | ab € 40,26* | € 57,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|