Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velind Spiritus Brennspiritus 5 L Universelles Putzmittel für Haushalt und Industrie


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-651315
Hersteller:
     VELIND Aerosol
Herst.-Nr.:
     1315
EAN/GTIN:
     4012339013152
Suchbegriffe:
Brenn-Spiritus
Brennspiritus
velind brennspiritus 5 l
brenn spiritus
Zur Säuberung von Glas und Fliesen verwendbar. Dient als Frostschutzmittel in Scheibenwaschanlagen und als Brennstoff für Spirituskocher und Fonduekocher. Verbrennt rückstandsfrei. Besteht aus 94% Vol. Ethanol. Für Reinigungszwecke sollte der Brennspiritus verdünnt werden. Nach Auftragen kurz nachreiben. Das Behältnis nach Gebrauch dicht verschließen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: brennspiritus 5l, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Velind, Spiritus, Bioethanol, EthanolGlasreiniger, Fensterreiniger, Kunststoffreiniger, Reinigungsmittel, 5L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 29,91*
€ 35,59
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 29,64*
€ 35,27
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 28,33*
€ 33,71
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 27,39*
€ 32,59
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 26,77*
€ 31,86
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 21,57*
€ 25,67
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.