| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651336102 Herst.-Nr.: 14402-003 EAN/GTIN: 4260029170979 |
| |
|
| | |
| für normale bis trockene Haut führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe in einer ausgewogenen Zusammensetzung zu unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess erhält die Geschmeidigkeit und Widerstandskraft zieht schnell in die Haut ein hinterlässt keinen störenden Fettfilm W/O-Emulsion silikonfrei parfümiert Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 L | Eigenschaft: | Hautpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Gesichts-Creme, Gesichts-Pflegecreme, Gesichtscreme, Gesichtspflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, hand-creme physioderm, feuchtigkeitscreme, handcreme 2l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Peter Greven, Handcreme und Pflegelotion, Hautpflege, Handpflege, Hände pflegen, Hände eincremen, Haut PflegeHautschutz, Hautpflegeprodukte, 2L |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,82* | € 36,62* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 31,99* | € 39,17* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 33,73* | € 42,54* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 33,87* | € 44,11* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,10* | € 61,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.000 Milliliter (ab € 0,01694* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|