| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-651342 Herst.-Nr.: 1342 EAN/GTIN: 4068400013422 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Reinex Maschinenpfleger beseitigt Fettablagerungen und Kalkablagerungen im Innenraum Ihrer Spülmaschine und sorgt für volle Spülkraft. Maschinenpfleger verlängern die Lebensdauer und schaffen eine verbesserte hygienische Sauberkeit in Ihrer Spülmaschine. Anwendung Reinex Maschinenpfleger: Die Anwendung richtet sich nach dem jeweiligen Zustand der Maschine. Es wird empfohlen eine Grundreinigung mit einem Maschinenpfleger alle 2-3 Monate durchzuführen. Inhaltsstoffe: 2,5 - 10 % Citronensäure, 2,5 - 10 % Phosphorsäure gemischt mit Ester mit Bu-Alk und Ethylenglykol Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 250 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spül-Maschine, Spülmaschine, Geschirrspülerpfleger, Geschirrspülpflege, Spülmaschinenpflege, Grund-Reiniger, Grundreiniger, Grundreinigungsmittel, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Spülmaschinenpfleger, Maschinengeschirrspülmittel, Maschinenspülmittel, Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, spülmaschinenreiniger reinex, maschinenspülmittel, kaltreiniger 250ml, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Reinex, Maschinenpfleger für Geschirrspülmaschinen, Entkalker, Entfetter, Spülmaschine reinigen, Maschinenreiniger, SpülmaschinenpflegerReiniger Küchenmaschinen, Reinigungsmittel, Kalkreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,95* | ab € 1,48* | € 2,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 2,39* | € 4,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 0,25 Liter (ab € 9,56* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|