| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651365 Herst.-Nr.: 1365 EAN/GTIN: 4068400013651 |
| | |
|
| | |
| Ameisenköder vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Zur Anwendung als Streumittel dünn auf Wege und Terrassen ausbringen. Etwa 10 g/qm des Pulvers reichen aus, um Ameisen wirksam zu bekämpfen. Zur Bereitung einer Gießlösung werden 100 g Pulver auf 10 L Wasser eingerührt. 1 L der Gießlösung reichen für ca. 1 qm, einfach in die Öffnung der Nester, in Schlupf- winkel und Ritzen gießen oder Wege und Tiere direkt benetzen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tierköder, reinex ameisenköder, ameisen köder, fraßköder schaben, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Insektizide, Reinex, Insektenkiller, Insektenmittel, Ameisenmittel, Ameisenstopp, Insektenvernichter, Insektenspray |
| | |
| |