| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6513657001 Herst.-Nr.: 14123-002 EAN/GTIN: 4260037542133 |
| |
|
| | |
| Der Physioderm Topscrub Nature Hautreiniger ist geeignet für die Handreinigung während und nach der Arbeit. Topscrub Nature beseitigt starke Verschmutzungen, wie Öle, Fette, Graphit, Ruß oder Metallstaube mit Bioreibemitteln. Topscrub ist außerdem frei von Lösungsmitteln und dem pH-Wert der Haut entsprechend leicht sauer eingestellt. Die Reibekörper bestehen aus Walnussschalenmehl und sind zusammen mit den waschaktiven Substanzen wie Zuckertenside sehr hautverträg- lich. Die fließfähige helle Paste ist parfümiert wird einfach auf die feuchte Haut gegeben und verteilt. Anschließend mit Wasser abwaschen. Weitere Informationen: | | Art: | flüssig | Reibemittel: | Bioreibekörper | VPEH: | Patrone | Inhalt: | 2 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, handreiniger 2 l reibemittel, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen ivraxo, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Physioderm, Handseife, Flüssigpaste, Seife, 2L |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,71* | € 18,94* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 14,95* | € 19,11* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 14,75* | € 19,48* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,24* | € 19,99* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 15,21* | € 20,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Liter (ab € 7,605* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|