Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öko-Handwaschpaste Peter Greven GREVEN SOFT G 2 L pastöser Handreiniger, ehemals Ivraxo Soft G


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-6514124003
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14124003
EAN/GTIN:
     4260029178289
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Das Greven Soft G ist ein pastöses Handreinigungsmittel mit Reibekörpern aus Olivenkernmehl. Anwendung findet der Handreiniger bei starken Verschmutzungen durch Öle, Fette, Graphit, Ruß oder Metallstaub. Der ph-Wert ist dem Säureschutzmantel der Haut angepasst, auch bei häufiger Anwendung wird die Schutzbarriere nicht beeinträchtigt. Die Handreinigung Greven Soft G wird in ihrer Wirkung durch rückfettende Substanzen unterstützt und es wird somit das Auftreten von Hautirritationen zuverlässig vermieden. Anwendung: Den Handreiniger Greven Soft G auf die nicht angefeuchtete Haut verteilen und mit wenig Wasser weiter waschen. Wenn der Schmutz vollständig gelöst ist, Hände gründlich mit Wasser abspülen und sorgfältig abtrocknen.
Weitere Informationen:
Art:
flüssig
Reibemittel:
Bioreibekörper
VPEH:
Patrone
Inhalt:
2 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, physioderm handreiniger 2000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen ivraxo, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Ökologische Reinigungsmittel, Peter Greven, ökologische Handwaschpaste, Handwaschpasten, Handwasch Pasten, Paste, Handwasch Paste, Handwaschpaste ökologisch, Öko Handwaschpaste, Bio Handwaschpaste, 2L
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
252
6
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 8,72*
€ 10,81*
6 Tage
18
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 11,21*
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,40*
€ 11,64*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 12,42*
Lager 9428
7
1
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 12,11*
€ 20,41*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 20,41*
€ 24,29
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Flasche
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386568
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.