Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Sonnenschutzcreme
>
Artikel
Sonnencreme Physioderm Physio UV 50 Spray 200 ml extra wasserfestes, parfümfreies Sonnenspray
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-6514286001
Hersteller:
Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
14286-001
EAN/GTIN:
4260029179804
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
Sonnenschutz-Creme
Sonnenschutz-Lotion
Physio UV 50 Spray dient zum sofortigen Schutz vor hoher natürlicher UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien. Hoher Schutz mit LSF 50, ausgewogener UV-A-Schutz, mit Vitamin E, optimales Handling durch Aufsprühen, auch für behaarte Hautpartien. Mit Überkopfpumpe zum Erreichen schwer zugänglicher Körperstellen, feuchtigkeitsspendend, extra wasserfest, parfümfrei- und duftstofffrei sowie fettfrei.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Hautschutz
>
Sonnencreme
Weitere Suchbegriffe:
Sonnenschutzcreme
,
Sonnenschutzlotion
,
Sonnenschutzspray
,
Sun Lotion
,
sonnenschutzspray physioderm uv50 200ml
,
sonnenschutz creme
,
sonnenschutz-creme lsf 50
,
Bad & WC
,
Kosmetik & Pflege
,
Hautschutz
,
Physioderm
,
Sonnencreme
,
Sonnenschutz
,
Sonnenspray
,
UV Schutz
,
UV-Schutz
,
Hautcreme
,
Sonnenmilch
,
Sunblocker
,
Schutz vor Sonne
,
Sonnen-Schutz
,
Sonnenöl
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 14,81*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,26*
€ 14,82*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 14,86*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 16,18*
Lager 9428
3 Tage
88
1
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 16,27*
€ 20,65*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Flasche
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 20,65*
€ 24,57
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 20,27*
€ 24,12
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Flasche
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
14093-002, Hautschutzcreme Physio UV 50 Plus 20 ml Tube Sonnenschutz UV Schutz
Peter Greven Physioderm
14093002
ab € 1,88*
Ähnlich
Hautschutzcreme PHYSIO UV 30 SUN 100ml UV 30 SUN Tube PHYSIODERM
Peter Greven Physioderm
14326001
ab € 5,26*
Ähnlich
Physioderm® Sonnenschutz-Creme PHYSIO UV 50 PLUS, parfümfrei, 100ml/Tube
Peter Greven Physioderm
14093001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen