| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-651613 Herst.-Nr.: 1613000 EAN/GTIN: 4000602153360 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Kaltanwendung bis 40 °C anwendbar in und auf Grills, Backöfen und emaillierten Backblechen, 1l Flasche: mit integriertem Spezialpinsel zum gezielten Auftragen, kraftvolle und schnelle Wirkung, haftet länger an der Ober- fläche durch hohe Viskosität, Anwendungsgebiete: Löst eingebrannte Rückstände von Grills und Fritteusen sowie Backöfen und emaillierten Backblechen. Anwendung: Nur kalt anwenden (max.40°C). Grill Rein mit dem integrierten Spezialpinsel oder Schwamm auf die angebrannten Stellen auftragen, nicht aufheizen. Nach 10-15 Minuten Einwirkzeit angelöste Verschmutzungen und Rückstände mit Einmaltüchern entfernen. Anschließend mit klarem Wasser und Schwamm mehrfach auswischen. Handschuhe verwenden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, dr. becher backofenreiniger, backofenreiniger, backofenreiniger 1l, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Dr. Becher, Krustenlöser, Küchenkraftreiniger, Küchenreiniger, Dr Becher Produkte, 1L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 7,60* | € 10,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 7,82* | € 11,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 8,15* | € 11,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 9,11* | € 13,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|