| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-651693 Herst.-Nr.: 1693000 EAN/GTIN: 4000602152011 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Küchenreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-43693,N-43694 Reinigende und desinfizierende Anwendungslösung, entspricht der EN 1276, 13697 und 1650 gegen Bakterien inkl. Salmonellen, Pilze, Hefen, materialschonend, geprüfte Acryltauglichkeit. Anwendungsgebiete: Materialschonende und desinfizierende Reinigung von Slusheis-Maschinen, Frucht- saftdispenser, Arbeitsflächen, Wandflächensowie Spuck- scheiben, Kühlschränke, Mikrowellen, Küchenschränke, Küchengeräte usw. Küchen Rein ist geruchs neutral und geschmacks neutral und daher für den Lebensmittelbereich geeignet. Auf die zureinigenden Flächen oder Geräte auf- sprühen. Schaum einwirken lassen, für eine desinfizierende Wirkung ab 5 Min. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | desinfizierend | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fettlöser, Fettreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, becher fettlöser 1,0 l, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Dr. Becher, Küchenreiniger, Öllöser, Küchenkraftreiniger, Grillreiniger, OfenreinigerDr Becher Produkte, 1L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 6,69* | € 8,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 5,95* | € 8,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 6,61* | € 9,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 6,97* | € 10,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 7,60* | € 11,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|