| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-652000272 Herst.-Nr.: 2000272 EAN/GTIN: 4007705011023 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | nur für gewerbliche Anwendungen einsetzbar bei folgender Wasserhärte: alle mildalkalischer Intensivreiniger für stark verschmutzte Oberflächen, geeignet für Epoxidharzböden für die tägliche Reinigung oder im Bedarfsfall entfernt kraftvoll und intensiv Fett- und Ölverschmutzungen geeignet für die manuelle Reinigung aller harten Oberflächen wie z. B. Fußböden, Wände, Regale, Schränke, Arbeitsflächen geeignet für Fußböden aus PVC, Fliesen sowie Glas, Kunst- und Naturstein, Kunststoff, Aluminium, Edelstahl etc. nicht auf alkaliempfindichen Oberflächen wie Linoleum, Gummi Marmor und Kalkstein sowie unversiegelte Holz- oder Parkett- böden, für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: grundreiniger 10l, grundreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Grundreiniger & Schmutzbrecher, etolit, Wachsentferner, Wachslöser, Polymerentferner, Polymerlöser, Schmutzbrecher, Beschichtungslöser, Hochleistungsgrundreiniger, Entkruster, Grundreinigung, Entschichtung10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |