Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundreiniger etolit mit Bleichwirkung 10 L alkalisch, bleichend, für wasser- und alkalifeste Flächen


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-652000523
Hersteller:
     etolit
Herst.-Nr.:
     2000523
EAN/GTIN:
     4007705011047
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
nur für gewerbliche Anwendungen einsetzbar bei folgender Wasserhärte: alle Intensivreiniger für stark verschmutzte Oberflächen und Verfärbungen für die halbjährliche Grundreinigung von außergewöhnlich stark verschmutzten Flächen enorm öl-, fettlösend und bleichend reinigt sehr kraftvoll alkalibeständige Materialien geeignet für den Einsatz auf Epoxidharzböden hochkonzentriert und dadurch sehr ergiebig nicht auf alkaliempfindichen Oberflächen wie Linoleum, Gummi Marmor und Kalkstein sowie unversiegelte Holz- oder Parkett- böden sowie nicht in Verbindung mit Säure bringen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger 10l, grundreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Grundreiniger & Schmutzbrecher, etolit, Wachsentferner, Wachslöser, Polymerentferner, Polymerlöser, Schmutzbrecher, Beschichtungslöser, Hochleistungsgrundreiniger, Entkruster, Grundreinigung, Entschichtung10L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,71*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 91,88*
€ 109,34
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 87,27*
€ 103,85
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 84,42*
€ 100,46
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 84,23*
€ 100,23
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 81,38*
€ 96,84
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 78,53*
€ 93,45
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 58,71*
€ 69,86
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.