| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6520049 Herst.-Nr.: RMV15.009 EAN/GTIN: 6425953001135 |
| | |
|
| | |
| Die Seifencreme ist eine milde, hautschutzgeprüfte Hand- waschlotion auf Basis pflanzlicher Tenside Kokosöl mit angenehmen Duft. Der PH-Wert wurde zugunsten der Hautverträglichkeit auf ca 5,5 angepasst und ist somit für die tägliche Reinigung geeignet. Weitere Informationen: | | Art: | Flüssigseife | VPEH: | Kanister | Inhalt:: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 5l, cremeseife, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, RMV, Seife, Handseife, Cremeseife Rosa, Seifen zum Nachfüllen, Handwaschseife, Handcremeseife, Nachfüllseife, Seifenspender nachfüllen, Seifenspender auffüllen, Handwaschpaste, 5L |
| | |
| |