| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-6520664200 Herst.-Nr.: 20664-200Kruse EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Kruse Alkohol Duftreiniger Bergfrische reinigt schnell und schonend alle wasserfesten und glänzenden Oberflächen. Sie können diesen Duftreiniger auf allen wasserfesten und abwaschbaren Flächen wie z.B. keramische Fliesen, Steinböden, Kunststoffböden, Glas, Arbeitsplatten und ähnlichen Oberflächen einsetzen. Dieser Duftreiniger hinterlässt dabei einen anhaltenden frischen Duft. Anwendung: Geben Sie für die Unterhaltsreinigung ca. 25 ml auf 10 L Wasser, bei stark verschmutzen Oberflächen die Konzentration ggf. erhöhen. Mit dieser Lösung die Flächen wie gewohnt reinigen. Ein Nachwischen ist dabei nicht erforderlich, der Duftreiniger Bergfrische trocknet streifenfrei auf. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 200 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, kruse alkoholreiniger, alkohol reiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Kruse, Duftreiniger, Mehrzweckreiniger, Schonreiniger, Allzweckreiniger, Oberflächenreiniger, Universalreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 200L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |