| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65220805 Herst.-Nr.: j220805 EAN/GTIN: 4031255003825 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Speziell für versiegelte und geölte Echtholzböden, mit wachsfreien Holzölen für Dielen, Parkett, Treppen, Leimholz usw. Auch für strapazierte Holzböden, deren Versiegelung oder Imprägnierung abgenutzt, jedoch noch flächendeckend vorliegt. Hoher Feststoffanteil, lackartig auftrocknend, matte transparente Filmbildung. Sehr strapazierfähig, schmutzabweisend und rutschhemmend. Die Beschichtung ist nicht geeignet für Holzböden, die mit Lösungsmittelwachs gepflegt wurden. Anwendung der Beschichtung: Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf wachs-, fett-, staub- und silikonfreien Flächen gewährleistet. Beschichten: ca. 300 ml pur auf den Boden geben und sofort mit einem Flachmopp gleichmäßig überlappend auf ca. 10 qm verteilen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Imprägnierung, Versiegeler, Versiegelungsmittel, Versiegler, Holz-Pflege, Holzpflege, Holzreiniger, Möbel-Pflege, Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, bodenbelag versiegelung, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Beschichtungen & Bohnerwachse, Kiehl, Holzbeschichtung, Beschichtung, Hartglanz, Hartdispersion, Dispersion, Parkettpflege, Parkettversiegelung, Parkettreinigung, Parlett Polish, SelbstglanzHolzschutz, Pflegeöl, Imprägnieröl, Holzöl, Reinigungsmittel, 5L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 100,62* | € 131,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 95,87* | € 131,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 108,63* | € 141,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 20,124* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|