| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65221605 Herst.-Nr.: j221605 EAN/GTIN: 4031255016092 |
| | | |
|
| | |
| Dieses Holzpflegeöl Eco-Refresher betont die Farbgebung je nach Holzart. Eco-Refresher ist matt auftrocknend, pigmentfrei, lösemittelfrei, sauerstoffhärtend, polierbar, unparfümiert und diffusionsoffen. Die Holzpflege lässt sich leicht verarbeiten, bildet einen Film und besitzt eine hohe Füllkraft. Begehbar ist die Eco-Refresher Holzpflege nach ca. 2 Stunden und wischbar nach ca. 2 Tagen. Anwendungsbereich: Zur Pflege aller europäischen Holzarten, bei rohen Exotenhölzern ist eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Zum Basisölen bzw. Nachölen aller Echtholz- flächen wie Parkett, Dielen, Pflaster, Treppen, Leimholz, UV-geöltes Parkett, OSB-Platten, etc. NICHT auf versiegelten beschichteten, gewachsten Holzflächen anwenden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Beschichtungen & Bohnerwachse, Kiehl, Oilbalsam, Parkettöl, Holzöle, FußbodenölHolzbodenversiegelung, Hartwachsöl, Fußbodenöl, Holzschutz, Pflegeöl, Imprägnieröl, Holzöl, Reinigungsmittel, 5L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 104,90* | € 134,00* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 97,69* | € 134,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 20,98* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|