| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65221905 Herst.-Nr.: j221905 EAN/GTIN: 4031255031309 |
| | | |
|
| | |
| Kiehl-PurOil Holzpflegeöl betont die Farbgebung je nach Holzart. Kiehl-PurOil ist matt, sauerstoffhärtend, diffusionsoffen, lösungsmittel-, pigment-, formaldehyfrei und nach der Aushärtung völlig geruchslos. Dieses Holzpflegeöl erfüllt die chemische Anforderung der EN DIN 71-3 (Schwermetallfreiheit). Dabei ist Kiehl Pur Oil leicht zu verarbeiten, besitzt eine höhe Füllkraft und ist begehbar nach 2 h und wischbar nach 24 h. Sie können dieses Produkt zum Nachölen von allen Echtholzflächen verwenden. Kiehl-PurOil ist nicht anwendbar auf versiegelten, beschichteten und gewachsten Holzoberflächen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Beschichtungen & Bohnerwachse, Kiehl, Oilbalsam, Parkettöl, Holzöle, Fußbodenöl, Kiehl Nachpflege, Holzbodenversiegelung, Hartwachsöl, NachpflegeölHolzschutz, Pflegeöl, Imprägnieröl, Holzöl, Reinigungsmittel, 5L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 79,49* | € 101,07* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 74,06* | € 101,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 15,898* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|