| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65222105 Herst.-Nr.: j222105 EAN/GTIN: 4031255044842 |
| | | |
|
| | |
| Geeignet für Parkett, Dielen, Industrieparkett, OSB-Platten Leimholz, usw. Nicht anwendbar auf versiegelten beschichteten oder gewachsten Holzoberflächen. Bei rohen Exoten muss eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Auf der Basis nachwachsender Rohstoffe. Betont die Farb- gebung je nach Holzart (anfeuernd). Unparfümiert, sauer- stoffhärtend, diffusionsoffen. Leicht zu verarbeiten, hohe Füllkraft. Nach der Aushärtungszeit ist eine Weiterpflege mit Kiehl-Legnodur möglich. Basisölen: Begeh- und wischbar nach ca. 3 Tagen Nachölen: Begeh- und wischbar nach ca. 1 Tag Genaue Anwendung entnehmen Sie bitte dem Datenblatt Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oilbalsam, Parkettöl, Holzöle, FußbodenölHolzbodenversiegelung, Hartwachsöl, Fußbodenöl, Holzschutz, Pflegeöl, Imprägnieröl, Holzöl, Reinigungsmittel, 5L |
| | |
| |