| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65250354 Herst.-Nr.: j250354 EAN/GTIN: 4031255003511 |
| | | |
|
| | |
| Kiehl Keradet Konzentrat Aktiv ist ein reinigungsaktiver und hygienischwirkender Alkoholreiniger mit einem lang anhaltenden Frischeduft. Kiehl Keradet Konzentrat Aktiv eignet sich ideal für die Reinigung aller wasserfesten Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen. Der Alkoholreiniger kann dabei auch auf Bodenbelägen die durch eine Beschichtung geschützt sind angewendet werden. Weitere Details siehe Produktdatenblatt. Ein Dosierbeutel ist für 8 l Wasser in der manuellen sowie maschinellen Reinigung ausreichend. In der Oberflächenreinigung ein Dosierbeutel auf 4 L Wasser. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 240 x 25 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger konzentrat, allzweckreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Kiehl, Mehrweckreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Unterhaltsreiniger, Glanzreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 6L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 41,50* | € 59,51* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 41,73* | € 59,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 6 Liter (ab € 6,91667* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|