| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-652942 Herst.-Nr.: 2942 EAN/GTIN: 4052400029422 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | reinigt, pflegt, schützt mit Anti-Geruchs-Formel tiefenreine Hygiene: wirkt bereits ab 40 °C entfernt die 3 Ursachen von Biofilmen: Kalk, Fett, Schmutz Anzahl der Anwendungen: 1 wirkt bei regelmäßiger Anwendung Biofilm-Neubildung entgegen Spart Zeit, Energie und Kosten wirkt mit naturidentischer Citronensäure Verwendung: Bitte ohne Textilien und Waschmittel anwenden. Beutelinhalt in die Trommel der Waschmaschine streuen. 40 °C Hauptwaschgang ohne Vorwäsche starten. Programm vollständig durchlaufen lassen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 250 g |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Waschhilfsmittel, Heitmann, Waschmaschinenpflege, Schnellentkalker, Kalkentferner, Geräteentkalker, Maschinenentkalker, Maschinenreiniger, Maschinencleaner, Waschmaschinenpfleger, Waschmaschinen Pflege, Waschmaschinenreiniger, Waschmaschinen Reiniger, Waschmaschine pflegen, Waschmaschine reinigen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |