Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-653110001 Herst.-Nr.: 3110001 EAN/GTIN: 0000040161310 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die POLIBOY fixneu Politur -hell- ist für helle Möbel ge- dacht. Die fixneu Polituren enthalten pflegende Öle, intensiv reinigende organische Lösemittel, Farbstoffe zur Farbauf- frischung des Holzes und teure Parfümöle. Diese Komposition wirkt reinigend, pflegend und verhilft Möbeln zu einem neuen Aussehen. Eine Aufarbeitung durch Tischler wird so oftmals vermieden. Da aber keine Silikonöle verwendet werden, können die Flächen bei Bedarf überlackiert werden. In diesen Polituren sind hochkonzentrierte teure Weißöle enthalten, die die Qualität dieses Produktes ausmachen. Alle Polituren sind ohne Gesundheitsrisiko anzuwenden, da nur geprüfte und ausgewählte Wirkstoffe enthalten sind. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | Inhalt: | 100 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, Politur, politur 100ml, poliboy politur, holz pflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Poliboy, Möbelspray |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 2,51* | € 4,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 1,97* | € 4,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|