Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärreiniger Dr. Rauwald Kalkentferner Set 4in1 komfortables Set zur Kalkentfernung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-653300SET
Hersteller:
     Dr. Rauwald
Herst.-Nr.:
     3300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Unser neuartiges Kalkentferner-Set aus dem Dr. Rauwald Innovation Lab lässt auch hartnäckigem Kalk in Duschkabinen und Sanitärobjekten keine Chance. Die innovativen Combopads erleichtern Ihnen die Arbeit ungemein und lassen Sie gleichzeitig wissen, dass der Kalk restlos entfernt worden ist. Bestandteile Kalkentferner Set: 1x Sanitärreiniger Konzentrat mit Abperleffekt 500 ml und das Konzentrat ist ergiebig für 5 Nachfüllflaschen 1x Microfasertuch rosa 5x OneStep Combo-Pad rund für effektive und intensive Reinigung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Inhalt:
500 ml
Art:
Kalklöser
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, badreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Dr. Rauwald, Sanitär-UnterhaltsreinigerKalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Reinigungssets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,96*
€ 51,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 41,54*
€ 49,43
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 40,10*
€ 47,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 39,77*
€ 47,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,14*
€ 45,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,87*
€ 45,07
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,07*
€ 33,40
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.