| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-655043 Herst.-Nr.: 5043 EAN/GTIN: 4011034504309 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Kruse Allzweckreiniger Aktiv-fresh violett reinigt schnell und schonend alle wasserfesten und glänzenden Ober- flächen. Durch eine spezielle Wirkstoffkombination wirkt der Allzweckreiniger extrem schnell und ist dabei ein tensid- armer Aktivreiniger. Aktiv-fresh violett erhält dabei die Saugfähigkeit der textilen Fasern von Moppbezügen und Wischtüchern. Kruse Aktiv-fresh eignet sich somit ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung. Der Allzweckreiniger hinterlässt dabei einen anhaltenden frischen Duft. Anwendung: Geben Sie für die Unterhaltsreinigung 10-20 ml auf 10 L Wasser, bei stark verschmutzen Oberflächen die Konzentration ggf. erhöhen. Auch als 10L Kanister erhältich. Das Produkt ist zum Einsatz in Scheuersaugmaschinen geeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger kruse, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Kruse, Intensivreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreiniger, Fussbodenreiniger, Fußbodenreiniger, Torvan, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger, 1L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |