| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-656346 Herst.-Nr.: 03000479 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Blumiger Duft in 12 Spenderbeuteln Schaumseife für jeden Tag, die die Haut pflegt und eine bessere Hygiene ermöglicht. Ideal: für stark frequentierte Waschräume gründliches und hygienisches Händewaschen genau die richtige Portion pro Handwäsche für einen sparsamen Verbrauch Kostenkontrolle u. Senkung der Abfallmenge im täglichen Gebrauch. Lieferbar als: 200 ml Schaumseife mit Farbstoff im robusten, hygienisch versiegelten Kassette mit integrierter Pumpe zum Schutz vor Kontaminationen, schnell und unkompliziert installierbar, bis zu 500 Portionen Seife pro Nachfüllpackung. Geliefert werden 12x 200 ml SCOTT® Luxuriöser Schaum-Handreiniger im Karton. Weitere Informationen: | | Art: | Schaumseife | VPEH: | Patrone für Seifenspender | Inhalt:: | 12 x 200 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, kleenex seifenkartusche, nachfüllpatrone für seifenspender, handreiniger 200ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Kimberly Clark, Handseife, Cremeseife Rosa, Industrieseife, Handwaschseife, Handcremeseife, Seifen zum Nachfüllen, Seifenspender auffüllen, Seife auffüllen |
| | |
| |