| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-657205 Herst.-Nr.: 7205-49 EAN/GTIN: 4260114181231 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schimmelentferner vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-85729 Zur Abtötung von Schimmelpilzen und Bakterien auf befallenen Oberflächen in Wohn- und Schlafbereichen, Küchen und Sanitärbereichen, besonders gut auch bei großflächigem Befall in Industrie- und Lagergebäuden, öffentlichen Gebäuden, aber auch in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet. Wirksam auch gegen Bakterien nach EN 13697. JATI SPE wirkt erwiesenermaßen zu 100 % auch gegen Staph Aureus. Darüber hinaus kann JATI SPE auch effektiv gegen Entercoccus Hirae und Pseudomonas Aeruginosa eingesetzt werden, die etwa auch bei Hochwasserschäden auftreten. Zerfällt nach der Anwendung zu Wasser und Sauerstoff. technische Daten: Aussehen: farblose Flüssigkeit pH-Wert: 2,2, Dichte: 1,02 g/ml Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schimmelentferner jati, schimmelentferner, schimmelvernichter 500ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, Jati, Schimmelspray, Schimmelreiniger, Antischimmel, Schimmelpilzentferner, Fugenreiniger, Schimmelfrizz, SchimmelpilzentfernerSchimmelbeseitiger, Schimmelflecken, Schimmelpilzreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |