Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Hautschutzcreme
>
Artikel
Stokolan intense pure 100 ml Pflegelotion, SIN100ML Intensive feuchtigkeitsspendende Hautpflegecreme
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-6585494
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
SIN100ML
EAN/GTIN:
4016208364161
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Intensive feuchtigkeitsspendende Hautpflegecreme mit hoch innovativer Wirkstoffkombination für sehr trockene, arbeitsbedingt strapazierte Haut. Hilft, die hauteigene Barrierefunktion aufrechtzuerhalten, Hautzustand und -elastizität zu verbessern und spendet lang anhaltende Feuchtigkeit. Duft- und farbstofffrei.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
Eigenschaft:
Hautpflege
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Hautschutz
>
Handcreme und Pflegelotion
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Bodylotion
,
Hautlotion
,
Hautpflegelotion
,
Körperlotion
,
Pflegeemulsion
,
Pflegelotion
,
Gesichts-Creme
,
Gesichts-Pflegecreme
,
Gesichtscreme
,
Gesichtspflegecreme
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
bodylotion 100 ml tube
,
feuchtigkeitscreme
,
handcreme tuben
,
Bad & WC
,
Kosmetik & Pflege
,
Hautschutz
,
SC Johnson
,
Handcreme und Pflegelotion
,
Hautpflege
,
Handpflege
,
Hände pflegen
,
Hände eincremen
,
Haut Pflege
,
Hautpflegeprodukte
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 4,38*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 4,53*
Lager 8685
1 Tag
224
1
€ 6,80*
ab € 3,38*
€ 4,68*
Lager 1955
7 Tage
144
12
€ 5,99*
ab € 3,80*
€ 4,76*
Lager 9428
1 Tag
17
1
€ 5,00*
ab € 4,82*
€ 7,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 32 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0482* pro Milliliter)
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SC Johnson Pflegecreme Stokolan® SENSITIVE PURE, parfümfrei, 100ml/Tube
SC Johnson
SSP100ML
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen