Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinex Duftpray Ocean 250 ml Nachfüller für Duftspender Nachfüller für automatischen Duftspender


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-658640
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     8640
EAN/GTIN:
     4068400086402
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
duftspender-nachfüllungen 250ml
duftspender nachfüllungen
Das 250 ml Duftspray ist kompatibel mit allen bekannten Duftspendern aus dem Consumerbereich. Auch passend in Duftspender 32DS501 und 32DS502. Die Dose hält bis zu 60 Tage.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H222: Extrem entzündbares Aerosol. | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
250 ml
Duft:
Meeresfrische
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, Reinex, Duftspray, Raumduft, Raumspray, Duftspender, Raumerfrischer, Geruchsneutralisator, Geruchsneutralisation, Duftautomat, automatischer Duftspender, Duftsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 3,20*
€ 3,81
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Dose
ab 18 Dosen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Dose
ab 15000 Dosen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.