Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INOX Bremsreiniger Kanister 25 L Bremsenreiniger Wirkstoffe,Treibmittel sind ohne ozonschädigende Substanzen


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-659010115
Hersteller:
     Inox
Herst.-Nr.:
     9010115
EAN/GTIN:
     4260257396691
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger kanister 25l
bremsenreiniger
bremsenreiniger kanister
entfernt selbst alte und verharzte Schmierstoffe Reinigungsmittel für Trommel- und Scheibenbremsen Reinigungsmittel für Bremsbeläge und -klötze Reinigungsmittel für Kupplungsbeläge und Druckplatten intensive,schnellwirkende Reinigung,bleiben keine Rückstände nicht korrosiv, greift Gummi- und Kunststoffe nicht an Kurz schütteln und auf die zu behandelten Teile aufsprühen. Sprühabstand ca. 20-30cm,mit sauberen Tuch nachreinigen stärkerer Verschmutzung den Vorgang eventuell wiederholen gut ablüften lassen,dann kann sofort weiterbehandelt werden 95% Wirkstoffe
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
25 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, INOX, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Ölreiniger, Werkstattbedarf, KFZ Bedarf, Öllöser, Fettlöser, 25L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,05*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 96,94*
€ 115,36
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 92,80*
€ 110,43
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 90,89*
€ 108,16
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 88,98*
€ 105,89
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 83,65*
€ 99,54
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 80,83*
€ 96,19
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 69,05*
€ 82,17
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.