Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INOX Waschbenzin IX 200 Kanister 10 L entfernt Fette, Öle und Farbflecken


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-659010152
Hersteller:
     Inox
Herst.-Nr.:
     9010152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungsbenzin
Siedegrenzbenzin
Terpentin Ersatz
Terpentinersatz
Das Inox Waschbenzin IX 200 entfernt mühelos alle Ver- schmutzungsarten wie z.B. Fette, Öle und Farbflecken. Das Waschbenzin kann auf fast allen Oberflächen, Textilien, Arbeitsgeräten und noch vielen weiteren Anwendungsbereichen genutzt werden. Das INOX® Waschbenzin IX 200 hinterlässt nach der Anwendung keine Spuren.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, reinigungsbenzin 10 liter, siedegrenzbenzin, inox waschbenzin, Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Technische Chemie, INOX, Spiritus Reinigungsbenzin, Spiritus, 10L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 40,96*
€ 48,74
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 40,22*
€ 47,86
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 39,73*
€ 47,28
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 37,92*
€ 45,12
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 37,43*
€ 44,54
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 36,94*
€ 43,96
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 35,83*
€ 42,64
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 35,12*
€ 41,79
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 27,73*
€ 33,00
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.