| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65973023 Herst.-Nr.: 9801715 EAN/GTIN: 4031678066919 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baktolan® lotion pflegt die Haut mit ausgesuchten Pflege- komponenten. Sie zieht schnell und ohne störenden Fettfilm ein und ist daher sowohl zur Körper pflege als auch zur Pflege von beanspruchten Händen geeignet: besonders ergiebig pflegt mit pflanzlichen Ölen und Panthenol erhöht den Feuchtigkeitsgehalt der Haut hält die Haut glatt und geschmeidig angenehm kühles Hautgefühl PZN: 8824143 Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 8824143 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 350 ml | Eigenschaft: | Hautpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, bode handlotion, bodylotion, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Paul Hartmann AG, Handcreme und Pflegelotion, Hautpflege, Handpflege, Hände pflegen, Handcreme, Hände eincremen, Haut Pflege, PZN 8824143, Hautpflegeprodukte, Bode, Hartmann, Desinfektionsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 3,82* | € 5,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 3,71* | € 5,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 3,91* | € 6,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 4,89* | € 7,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 4,95* | € 7,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,35 Liter (ab € 13,97143* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|