| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65973585S Herst.-Nr.: 9813282 EAN/GTIN: 4031678062843 |
| | | |
|
| | |
| Baktolin pure verfügt über einen hautneutralen pH-Wert der zusammen mit den hautmilden Tensiden für schonende Reinigung und den Erhalt des natürlichen Säureschutzmantels der Haut sorgt. Der Verzicht auf Parfuminhaltsstoffe und Farbstoffe kommt besonders empfindlichen Anwendern zugute. Zur hautfreundlichen Hände-und Hautreigung anstelle von Stückseife, für die universelle Körperwaschung, für Dusch- bäder und zum Waschen bei Seifenüberempfindlichkeit. Sie erhalten bei diesem Angebot einen 20 x 500 ml Karton Waschlotion BODE Baktolin pure inklusive Wandhalter plus mit Tropfschale und Einmalpumpe mit langem Auslauf. Weitere Informationen: | | Art: | Waschlotion | VPEH: | Dosierflasche | Inhalt:: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, Wandhalterung Handreiniger, cremeseife 500ml, wandhalterung handreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Paul Hartmann AG, Waschlotion, Handwaschlotion, Seifenlotion, Handwaschseife, Handseife, Seife, Bode, Hartmann, Desinfektionsmittel, WHPAKTION, 10L |
| | |
| |