Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AHK Spiritus, Brennspiritus 1 L hochwertiger Bioalkohol


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-65980048A
Hersteller:
     Walter Schmidt
Herst.-Nr.:
     9003000000P
EAN/GTIN:
     4012706000020
Suchbegriffe:
Brenn-Spiritus
Brennspiritus
brennspiritus 1l
brenn spiritus
Der AHK Spiritus, Brennspiritus eignet vielseitig als Lösemittel für Fette, Harze und Öle. Zusätzlich kann der Bio Spiritus auch als Entfettungs- und Reinigungsmittel sowie als Zusatz für Scheibenwischanlagen eingesetzt werden. Bitte beachten: Spiritus kann als Brandbeschleuniger verwendet werden. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dieser Bioethanol Spiritus lässt sich somit aufgrund seiner vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten für Auto, Haushalt, Camping und Hobby einsetzen. AHK Spiritus, Brennspiritus wird hergestellt aus hochwertigem Bio Alkohol. HINWEIS: Nicht für den Lebensmittelbereich geeignet!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: brennspiritus walter schmidt, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Walter Schmidt, Spiritus, AHK-Spiritus, Bioethanol, EthanolGlasreiniger, Fensterreiniger, Kunststoffreiniger, Reinigungsmittel, 1L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,05*
€ 4,82
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.