| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65A500AT Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: A500SMTHE / 12 EAN/GTIN: 9009817009283 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses kräftige Raumduftspray ist überaus leistungsstark und kann mit einem einmaligen Zerstäuben Räume bis zu 80m³ stundenlang beduften. Entwickelt wurde Stromboli für den letzten Feinschliff in der Hotelerie, wenn Räumen und Suiten schnell und effektiv individuelle Duftnoten verliehen werden sollten. Stromboli ist aber auch problemlos für den privaten Gebrauch geeignet. Beachten Sie jedoch bei der Anwendung den kraftvollen Sprühstoß von 3,50 m Reichweite! Der mit Minze und Chlorophyll angereichterte Duft beseitigt Tabakgerüche schnell und langanhaltend. Zurück bleibt ein angenehmer milder Duft. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H222: Extrem entzündbares Aerosol. | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | Inhalt: | 750 ml | Duft: | Anti Tabak |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: duftspray, raumspray tabak, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, ReinigungsBerater, Raumduft, Duftspender, Geruchskiller, Raumerfrischer, Duftzerstäuber, Geruchsneutralisator, Geruchsneutralisation, Duftsysteme, Prodifa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |