Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromboli Verveine-Eucalyptus 500 ml, kraftvolles Raumspray Hochleistungsraumspray mit einzigartigem Duft


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-65A750DS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A750SDEO / 12
EAN/GTIN:
     9009817009276
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspray
Raumdeo
Raumspray
duftspray zitrone
Dieses kräftige Raumduftspray ist überaus leistungsstark und kann mit einem einmaligen Zerstäuben Räume bis zu 80m³ stundenlang beduften. Entwickelt wurde Stromboli für den letzten Feinschliff in der Hotelerie, wenn Räumen und Suiten schnell und effektiv individuelle Duftnoten verliehen werden sollten. Stromboli ist aber auch problemlos für den privaten Gebrauch geeignet. Beachten Sie jedoch bei der Anwendung den kraftvollen Sprühstoß von 3,50 m Reichweite! Verveine-Eucalyptus ist ein Geruchsvernichter mit einem angenehmen frischen Zitronenduft. Er beseitig unangenehme Gerüche schnell und wirkungsvoll und hinterlässt einen langanhaltenden Frischeduft im Raum, auch wenn Sie danach Lüften.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H222: Extrem entzündbares Aerosol. | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH208: Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Inhalt:
750 ml
Duft:
Zitrone & Eukalyptus
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: duftspray, duftspray 750 ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, ReinigungsBerater, Raumduft, Duftspender, Geruchskiller, Raumerfrischer, Duftzerstäuber, Geruchsneutralisator, Geruchsneutralisation, Duftsysteme, Prodifa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 26,22*
€ 31,20
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 25,61*
€ 30,48
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 23,74*
€ 28,25
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Dose
ab 18 Dosen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.