| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65A750FD Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: A750SFDOBUTE EAN/GTIN: 9009817036623 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses kräftige Raumduftspray ist überaus leistungsstark und kann mit einem einmaligen Zerstäuben Räume bis zu 80m³ stundenlang beduften. Entwickelt wurde Stromboli für den letzten Feinschliff in der Hotelerie, wenn Räumen und Suiten schnell und effektiv individuelle Duftnoten verliehen werden sollten. Stromboli ist aber auch problemlos für den privaten Gebrauch geeignet. Beachten Sie jedoch bei der Anwendung den kraftvollen Sprühstoß von 3,50 m Reichweite! Die Duftrichtung Fruido vereint den Duft eines Gartens mit pudrig-blumigen und fruchtigen Noten. Der Duft von Melone und Apfel dominiert in der Kopfnote und verschmilzt nach und nach im Einklang mit Maiglöckchen und Jasmin, bevor er sich auf eine holzige und moosige Basisnote ausdehnt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H222: Extrem entzündbares Aerosol. | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | EUH208: Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Inhalt: | 750 ml | Duft: | Melone & Apfel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: duftspray, raumspray apfel, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, ReinigungsBerater, Raumduft, Duftspender, Geruchskiller, Raumerfrischer, Duftzerstäuber, Geruchsneutralisator, Geruchsneutralisation, Duftsysteme, Prodifa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |