| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65GSM15-10 Herst.-Nr.: 100173-014-000 EAN/GTIN: 4029888011416 |
| | | |
|
| | |
| GSM 15 eignet sich für den Einsatz in allen Geschirrspülmaschinen mit automatischer Dosierung und ist speziell einsetzbar für Leitwert-gesteuerte Anlagen. Der Spülmaschinenreiniger GSM 15 reinigt stark fettiges und verkrustetes Spülgut auch bei kurzen Maschinenlaufzeiten. Er entfernt Kaffee- und Teeölreste von Steingut und Porzellan, besitzt eine hervorragende Kalkabbindung und ist geeignet für alle gewerblichen Spülmaschinen. Der Maschinenreiniger ist sparsam in der Dosierung, hinterlässt einen fleckenfreien Glanz ohne einen starken Chemiekaliengeruch zu hinterlassen. Anwendung / Dosierung und weitere Daten zu dem GSM 15 Spülmaschinenreiniger finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05, GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 14 kg | Art: | desinfizierender Flüssigreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinenspülmittel, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Becker Chemie, Spülmittel, Maschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, Gläserspülmaschinenreiniger, Gläserreiniger, 14kg |
| | |
| |