| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65H220151 Herst.-Nr.: H220150001 EAN/GTIN: 4029559215013 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hotrega Poly-Steinimpränierung dient zum Werterhalt von Natur- und Kunststeinen im Innen- und Außenbereich. Hochkonzentrierte Wirkstoffe dringen tief in die Oberfläche ein und bilden in den Kapillaren einen unsichtbaren Schutz. Dieser bewirkt, dass Feuchtigkeit, Öle, Fette und aggressive Verschmutzungen nicht mehr eindringen können. Moos, Algen, Schimmel und Ausblühungen finden keinen Nährboden mehr. Verschmutzungen durch Öl- und Fettspritzer, nasses Laub, Obstflecken, Kaffee, Rotwein usw. lassen sich deutlich leichter entfernen. Die Impränierung eignet sich ideal zur Überbrückung von undichten Stellen und Haarrissen. Weitere Informationen finden Sie im Produktblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Versiegler, hotrega imprägniermittel, imprägniermittel, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Beschichtungen & Bohnerwachse, Hotrega, Steinimprägnierung, Steinschutz, Steinaufarbeitung, Betonschutz, Porenfüller, Fleckschutz, Steinreinigung & Steinschutz, Reinigungsmittel, Hotsommer, 1L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |