| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65KN20 Herst.-Nr.: 100118-020-000 EAN/GTIN: 4029888028346 |
| | | |
|
| | |
| Der Becker Chemie Spülan KN Klarspüler eignet sich für alle Geschirrspülmaschinen und wird in der Regel über die automatischen Dosiersysteme in den Geschirrspülmaschinen dosiert. Er besitzt eine sehr gute Netzwirkung bei Porzellan, Glas, Edelstahl, Kunststoffen und ist in allen Wasserhärtebereichen wirksam. Anwendung / Dosierung: Abhängig von der Wasserhärte, werden 0,2 - 0,4 g Spülan KN je Liter Frischwasser benötigt. Wenn nach der Geschirreinigung noch Wassertropfen zu sehen sein sollten, muss die Dosierung entsprechend erhöht werden. Bei schillernden Schlieren auf dem Spülgut, muss die Dosierung zurückgefahren werden. Spülan KN Klarspüler besitzt im Konzentrat einen pH-Wert Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 20 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Becker Chemie, Maschinenklarspüler, Geschirrspülreiniger, Klarspülmittel, Universalklarspüler, Spülmaschinenreiniger, Konvektomatenreiniger, Konvektomat ReinigerKombidämpfer, 20L |
| | |
| |