| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65KRES100ML Herst.-Nr.: 02860257 EAN/GTIN: 4016208098882 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stokolan Light Pure ist eine silikonfreie Hautpflegecreme, die sich besonders bei normaler und stark beanspruchter Haut eignet. Sie lässt sich leicht verteilen und zieht gut in die Haut ein. Gerade zur Vorbeugung von beruflich bedingten Hauterkrankungen hat sich Stokolan Light Pure bewährt. Durch die Zufuhr von Feuchtigkeit und Lipiden verstärkt sie die Regeneration der Haut. Bei regelmäßiger Anwengung bleibt die Haut glatt und geschmeidig. Stokolan Light Pure ist mit dem ECARF-Siegel ausgezeichnet, was ideal für Allergiker und Menschen mit sensibler Haut macht. Weitere Hinweise zu Produkt und Anwendung finden Sie im beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 12 x 100 ml | Eigenschaft: | Hautpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Gesichts-Creme, Gesichts-Pflegecreme, Gesichtscreme, Gesichtspflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, hautschutzcreme 100 ml tube, hand creme, handcreme tuben, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Stoko, Handcreme und Pflegelotion, Hautpflege, Handpflege, Hände pflegen, Hände eincremen, Haut Pflege, Hautpflegeprodukte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Karton | € 5,00* | ab € 46,08* | € 60,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 9,95* | ab € 468,31008* | € 560,74008* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1,2 Liter (ab € 38,40* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|