| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65SOL4LTRE Herst.-Nr.: 2860311/SOL4LTR EAN/GTIN: 4016208099414 |
| | | |
|
| | |
| SOLOPOL ist ein traditioneller pH-neutraler Hand- reiniger mit sehr guter Hautverträglichkeit und starker Waschkraft. Der Handreiniger enthält rückfettendes Emollient, Aloe Vera sowie den Hautschutzstoff Eucornol, der für ein angenehmes Hautgefühl und weniger Hautirritationen sorgt. SOLOPOL enthält veredeltes Wallnusschalenmehr als Reibemittel. Dieses Mehr ist besonders feinkörnig und bio logisch abbaubar. Damit wird Abwasseraufbereitung nicht belastet. Weitere Hinweise zu Produkt und Anwendung finden Sie im beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Art: | flüssig | Reibemittel: | Bioreibekörper | VPEH: | Patrone | Inhalt: | 4 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, nachfüllpatrone für seifenspender, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, SC Johnson, Handseife, Flüssigpaste, Handreiniger Gel, Handwaschpaste 4L |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 23,84* | € 32,21* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 27,12* | € 37,17* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,14* | € 37,90* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 26,61* | € 38,78* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 41,74* | € 54,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Liter (ab € 10,435* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|