| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65UH033-10 Herst.-Nr.: UH033-10 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Der UH 033 Universalreiniger rot ist ein flüssiges, alkalisches Reinigungskonzentrat. Anwendung: UH 033 Universalreiniger findet Einsatz in Werkstätten, Fuhrparks, Waschanlagen, Molkereien, Zucht- und Mastbetrieben, Fleischereien, Großküchen, Schlachthäusern, in der Getränkeindustrie - entschäumt für den Einsatz in Stiefelwaschanlagen oder industriellen Schrubbmaschinen, auch als Teppichreiniger sehr gut geeignet. Dosierung: je nach Verschmutzung 1:5 bis 1:20 mit Schaum- oder Sprühgeräten auftragen. Zudosierung in Stiefelwäschen oder Reinigungsmaschinen laut Angaben Gerätehersteller. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger konzentrat, industriereiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Schöler, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger, 10L |
| | |
| |