Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöler UH 064 Autoshampoo mit Konservierer 25 kg als Aktionsangebot mit GRATIS UH031 Freizeitreiniger 1 L


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-65UH064-25A
Hersteller:
     Schöler
Herst.-Nr.:
     UH064-25A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoshampoo
autoshampoo 25l
autoshampoo
Der Wunsch jedes PKW- Besitzers: Fahrzeuge waschen und Glanzkonservieren in einem Arbeitsgang, hier ist die Lösung! Bei diesem zeitlich beschränktem Aktionsangebot erhalten Sie zusätzlich zu dem 25 kg Kanister UH 064 auch eine 1 L Flasche des Schöler UH031 Freizeitreinigers. Der UH031 Freizeitreiniger ist ein flüssiges alkalisches Reinigungsmittel und eignet sich besonders für die Reinigung von Gartengeräten, Motoren, Campingausrüstung, Metallteilen im KFZ Bereich etc.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
25 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Schöler, Autowaschmittel, Fahrzeugpflege, Autowäsche, Auto Shampoo, Autoschampoo, Fahrzeugwäsche, 26kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,78*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 77,82*
€ 92,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 76,08*
€ 90,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 72,59*
€ 86,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 70,26*
€ 83,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 59,78*
€ 71,14
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.