| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-673246587 Herst.-Nr.: 3283073 EAN/GTIN: 4251758427335 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Finish Ultimate Plus All in 1 Caps, für intensive Reinigung und brillanten Glanz schon beim 1. Spülgang. Unser erster Spülmaschinen Cap mit der revolutionären CYCLESYNC-Technologie ermöglicht dem richtigen Inhaltsstoff sich genau im richtigen Moment zu entfalten, sodass selbst eingebrannte Speiserückstände effektiv entfernt werden. Die innovative Cap-Komposition vereint 4 Funktionen miteinander und sorgt so für eine intensive Reinigung ganz ohne Vorspülen. Die Caps schützen und pflegen Gläser, Geschirr und Besteck und erhalten so den Glanz bei jedem Spülgang. Dank der biologisch abbaubaren und zu 100% wasserlöslichen Folie ist kein Auspacken der einzelnen Caps nötig. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 82 Tabs |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geschirrspülmaschinen-Tab, Geschirrspültabs, Spülmaschinen-Tabs, Spülmaschinentabs, maschinenspülmittel tab, maschinenspülmittel, spülmaschinenreiniger calgonit, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, finish, Geschirrspülertabs, Spültabs, Besteckreiniger, Geschirrreiniger, Geschirrtabs, Maschinenspültabs, Geschirrspültaps, Geschirrtapps, Spülmaschinentaps, Küchentabs, Küchentaps, Gläserspültabs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 12,11* | € 17,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 11,81* | € 17,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 82 Stück (ab € 0,14769* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|