Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEBO 300 Evolution effizienter Bürstsauger mit geringen Stromverbrauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-7091350SE
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     91350SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 33,7 Teppichreinigungsklasse: C Staubemissionsklasse: A Schallleistungspegel: 79 dB Nennleistungsaufnahme: 890 W Die mitgelieferte Düse ist nicht für den Gebrauch auf harten Böden geeignet. Inkl. Fugen- und Polsterdüse. mit orangenem Netzkabel Bitte beachten Sie die Hinweise in Ihrer Gebrauchsanweisung.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
30 cm
Inhalt:
5 L
Unterdruck:
243 mbar
Lautstärke:
79 dbA
Motorleistung:
890 Watt
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, bürstsauger sebo, bürstensauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Sebo, Staubsauger, Bürstenstaubsauger, Bürststaubsauger, BürstensaugerSebo Staubsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,19*
€ 555,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,13*
€ 553,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,42*
€ 522,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,47*
€ 492,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,40*
€ 426,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.