| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G433 Herst.-Nr.: G433-0010RA EAN/GTIN: 4100660004212 |
| | | |
|
| | |
| Buzil G433 Aktiv 10 L hat eine hervorragende Reinigungs- wirkung mit einem hohen Dispergiervermögen bei Fett- und Ölverschmutzungen. Der Intensivreiniger ist hygienisch in der Anwendung, sparsam im Verbrauch mit angenehmen Duft. Buzil G433 Aktiv 10 L ist für die Unterhalts- und Intensiv- reinigung von allen wasserbeständigen Oberflächen und Belägen geeignet, wie z. B. Türen, Fensterrahmen, Heizkörper, Kunststoff- oder Glasflächen, Stein- und Kunststoffböden, Fliesen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Allzweckreiniger, Unterhaltsreinigung, Mehrzweckreiniger, VielzweckreinigerUniversalreiniger, G 433, G433, Buzil G 433, Buzil G433, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,00* | € 50,40* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 42,10* | € 58,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,60* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|