| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G454-1 Herst.-Nr.: G454-0001RA EAN/GTIN: 4100660013962 |
| | | |
|
| | |
| Bucasan Sanibreeze ist sür den gesamten Nassraum, alle säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie z.B. Fliesen, Waschbecken und WCs geeignet, insbesondere Sanitärporzellan, Chrom-, Edelstahl- und Aluminiumoberflächen. Der Reiniger verfügt über einen desodorierenden frischen Citrusduft mit Aktiv- Geruchsblocker. Bucasan Sanibreeze löst problemlos Kalk, Schmutz- und Seifenreste und verfügt daher über eine hervorragende Reinigungswirkung mit streifenfreiem Glanz ohne Nachtrocknen durch Abperleffekt. Buzil Bucasan Sanibreeze ist ebenso für die Anwendung in der Schaumkanone und der Einscheibenmaschine problemlos geeignet. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | mit Geruchsblocker |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, unterhaltsreiniger buzil, bodenpflege, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Buzil, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, G 454, G454, Buzil G 454, Buzil G454, 1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 5,03* | € 7,32* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,02* | € 7,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|